090 PM HALF 5/8X3/16
090 PM HALF 5/8X3/16 CPLG HUB ; 1/4"-20 UNC 0.625" BORE
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 2-1/8" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.125" Outside Diameter; 1.015" Length Thru Bore; PM90 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; Neoprene 224 | Urethane 336 | Hytrel 672In-Lbs Torque
N° de pièce #
P09002006
Le numéro de pièce BDI
602601
PRIX
38,72 $ / Chaque
INVENTAIRE: