SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

600 HUB 55X16 METRIC

600 HUB 1-7/8X1/2

600 HUB 1-7/8X1/2 COUPLING HUB ; 1-7/8" BORE 4-1/2" HUB DIA JAW COUPLING

Jaw Coupling Hub; 1-7/8" Bore; 4-1/2" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 5.975" Outside Diameter; 2.31" Length Thru Bore; 600 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 4946.7 | Urethane 7420.1 | Hytrel 14840.1In-Lbs Torque

N° de pièce #

M60012816

Le numéro de pièce BDI

601961

PRIX
314,21 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
MAGNALOY COUPLING
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
Type de couplage
Jaw Coupling
Composant
Hub
Type de moyeu
Shaft
Profil d'alésage
Finished Bore
Clavette Oui/Non
Yes
Taille de couplage ou série
600
Méthode de montage
Set Screw
Taille de bague si bagué
No Bushing
Matériau
Magnesium Alloy
Régime vitesse maximal
1800
Couple
Neoprene 4946.7 | Urethane 7420.1 | Hytrel 14840.1In-Lbs
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Components May or May Not Intermix Among Brands | Corrosion Resistant | Neoprene Insert
Catégorie - BDI
Couplings Jaw Hub
Code de tarif harmonisé
8483.90.80.10
Nom
Hub
Chaîne de mots-clés
Coupling Jaw
URL fabricant
https://www.magnaloy.com
Description longue
Jaw Coupling Hub; 1-7/8" Bore; 4-1/2" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 5.975" Outside Diameter; 2.31" Length Thru Bore; 600 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 4946.7 | Urethane 7420.1 | Hytrel 14840.1In-Lbs Torque
Longueur à travers l'alésage
2,31 Pouces | 58,674 Millimètres
Diamètre de moyeu
4,5 Pouces | 114,3 Millimètres
Diamètre externe
5,975 Pouces | 151,765 Millimètres
Alésage
1,875 Pouces | 47,625 Millimètres