AL070 3/8 NKW
AL070-MOYEU-3/8-NKW
Jaw Coupling Hub; 3/8" Bore; 1.36" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 1.36" Outside Diameter; 0.75" Length Thru Bore; AL070 Size or Series; Set Screw; Aluminum; 14000 Maximum Speed; NBR 43.2 | Hytrel 114In-Lbs Torque
N° de pièce #
AL070-HUB-3/8-NKW
Le numéro de pièce BDI
592564
PRIX
20,02 $ / Chaque
INVENTAIRE: