AL100 5/8 3/16X3/32 KW
AL100-MOYEU-5/8-3/16X3/32KW
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 2.41" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.53" Outside Diameter; 1.37" Length Thru Bore; AL100 Size or Series; Set Screw; Aluminum; 7000 Maximum Speed; NBR 417 | Hytrel/Bronze 1134 | Urethane 626In-Lbs Torque
N° de pièce #
AL100-HUB-5/8-3/16X3/32KW
Le numéro de pièce BDI
593165
PRIX
102,74 $ / Chaque
INVENTAIRE: