![L100 1-3/8 5/16X5/32 KW](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDL-JHUBXXX-L-FB-SCRW-SNTIRN-3J-KW-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJoaVl5OHhNRGN4TlRVM09EVTJORFl6T0M5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZURjlHUWw5VFExSlhYMU5PVkVsU1RsOHpTbDlMVjE4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDc3MDhiMTA2ZjJhNmI4MWQ1YjI1YTdiZmUzODczODNkYTIyNDEwZTcxMDk1ZjUxMjhhMGNkYTMwMGRiZDU4MTk)
L100 1-3/8 5/16X5/32 KW
L100-MOYEU-1-3/8-5/16X5/32KW ; 1-3/8" BORE 2.54" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1-3/8" Bore; 2.54" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.54" Outside Diameter; 1.375" Length Thru Bore; L100 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 7000 Maximum Speed; NBR 417 | Hytrel/Bronze 1134 | Urethane 626In-Lbs Torque
N° de pièce #
L100-HUB-1-3/8-5/16X5/32KW
Le numéro de pièce BDI
592686
PRIX
53,32 $ / Chaque
INVENTAIRE: