L100X1-3/8
L100X1-3/8 MACHOIRE COUPLAGE TYPE L ; TYPE L
Jaw Coupling Hub; 1-3/8" Bore; 2-17/32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.531" Outside Diameter; 1.375" Length Thru Bore; L100 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 7000 Maximum Speed; Buna-N 417 | Hytrel/Bronze 1134 | Urethane 626In-Lbs Torque
N° de pièce #
L100X1-3/8
Le numéro de pièce BDI
630189
PRIX
48,17 $ / Chaque
INVENTAIRE: