![L110X7/8](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODHUBXXX-L-FB-SCRW-CI-KW-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEyNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJoa1pTOHhNRGN4TmpBeU56STFOamcyTWk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZURjlHUWw5VFExSlhYME5KWDB0WFh6VXhOWGcxTVRVdWFuQm58NzFkMGZkOGQxZDkyZjI0MzA5ZTA3ZGI0NjU0NTJiYTZiODBmNWU4ZjE5OTZjMThiNzE2YTNkZWY0MWQ5ZjFlMw)
L110X7/8
L110X7/8 MACHOIRE COUPLAGE TYPE L ; TYPE L
Jaw Coupling Hub; 7/8" Bore; 3-5/16" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.313" Outside Diameter; 1.688" Length Thru Bore; L110 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 5000 Maximum Speed; Buna-N 792 | Hytrel/Bronze 2268 | Urethane 1188In-Lbs Torque
N° de pièce #
L110X7/8
Le numéro de pièce BDI
630243
PRIX
66,13 $ / Chaque
INVENTAIRE: