L190 1-3/4 3/8X3/16 KW
L190 1-3/4 3/8X3/16 KW COUPLING HUB ; 1-3/4" BORE 4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1-3/4" Bore; 4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 4.5" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; L190 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 1728 | Hytrel/Bronze 4680 | Urethane 2592In-Lbs Torque
N° de pièce #
L190-HUB-1-3/4-3/8X3/16KW
Le numéro de pièce BDI
592773
PRIX
145,79 $ / Chaque
INVENTAIRE: