![L190 15T 16/32DP LLOC](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDL-JHUBXXX-L-SPLN-CLAMP-SNTIRN-3J-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcwMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJoaU5pOHhNRGN4TlRVNE1ERXpOelV3TWk5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZURjlUVUV4T1gwTk1RVTFRWDFOT1ZFbFNUbDh6U2w4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDAxMzlmNDg5OGM5ZWRmNjU4M2IyOGExZTVhY2YwMTAxOThiMzVjNDUzMTFlNWM5NGQwODVlMzM3Nzk0OWZhYTE)
L190 15T 16/32DP LLOC
L190 15T 16/32DP LLOC COUPLING HUB
Jaw Coupling Hub; 4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Spline; No Keyway; 4.5" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; L190 Size or Series; Clamp; Sintered Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 1728 | Hytrel/Bronze 4680 | Urethane 2592In-Lbs Torque
N° de pièce #
L190-HUB-15T-16/32DP-LLOC
Le numéro de pièce BDI
594727
PRIX
443,96 $ / Chaque
INVENTAIRE: