SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

ML110 1 1/4

ML110 1 1/4

ML110 1 1/4 JAW CPLG HUB ; 1-1/4" BORE 3-5/16" HUB DIA

Jaw Coupling Hub; 1-1/4" Bore; 3-5/16" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.313" Outside Diameter; 1.688" Length Thru Bore; ML110 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 756 | Hytrel 2268In-Lbs Torque

N° de pièce #

ML110 1 1/4

Le numéro de pièce BDI

609416

PRIX
69,34 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
7
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.51
UNSPSC
31163012
EAN
0697950146928
Type de couplage
Jaw Coupling
Composant
Hub
Type de moyeu
Shaft
Profil d'alésage
Finished Bore
Clavette Oui/Non
Yes
Taille de couplage ou série
ML110
Méthode de montage
Set Screw
Taille de bague si bagué
No Bushing
Matériau
Steel
Régime vitesse maximal
3600
Couple
Buna-N 756 | Hytrel 2268In-Lbs
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws
Catégorie - BDI
Couplings Jaw Hub
Code de tarif harmonisé
8483.90.80.10
Nom
Hub
Chaîne de mots-clés
Coupling Jaw
URL fabricant
https://www.martinsprocket.com
Poids / LB
3.2
Description longue
Jaw Coupling Hub; 1-1/4" Bore; 3-5/16" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.313" Outside Diameter; 1.688" Length Thru Bore; ML110 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 756 | Hytrel 2268In-Lbs Torque
Diamètre de moyeu
3,313 Pouces | 84,15 Millimètres
Diamètre externe
3,313 Pouces | 84,15 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,688 Pouces | 42,875 Millimètres
Alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres