QF100X2-5/8
QF100X2-5/8 STANDARD ACIER MOYEU ; NON-RETURNABLE
Jaw Coupling Hub; 2-5/8" Bore; 4-1/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 5.92" Outside Diameter; 2.46" Length Thru Bore; QF100 Size or Series; Set Screw; Steel; 4800 Maximum Speed; Red 14178 | White 28115 | Blue 28115In-Lbs Torque
N° de pièce #
QF100X2-5/8
Le numéro de pièce BDI
755101
PRIX
581,79 $ / Chaque
INVENTAIRE: