SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TT35BS 7/8

TT35BS 1

TT35BS 1 TORQUE LIMITER CLUTCH ; STRAIGHT FB 1" BORE

Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 600 to

N° de pièce #

TT35BS 1

Le numéro de pièce BDI

612571

PRIX
364,64 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.135
UNSPSC
26111912
EAN
0697950077581
Nom produit
Torque Limiter
Profil d'alésage
Straight | Finished
Couple
Static Torque 600 to 1700Lb-in
Type produit
Friction Disc
Utilisé avec
Sprocket
Série produit
TT35
Type de réinitialisation
Automatic
Nombre de ressorts
1
Nombre de disques de frottement
2
Engagement
Automatic
Réglage manuel
Set Screw
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Easy Set Adjustment | Non-Asbestos | No Lubrication
Catégorie - BDI
Torque Limiter
Groupe produit - BDI
590
Code de tarif harmonisé
8483.60.40.40
Nom
Clutch
Chaîne de mots-clés
Mechanical
Numéro article fabricant
TT35BS 1
Poids / LB
2.5
Description longue
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 600 to
Alésage
1 Pouces | 25,4 Millimètres