SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

12X19X5 HMSA10 RG1

12X19X5 HMSA10 RG1

CRSEAL 12X19X5 HMSA10 RG1 ; METRIQUE HUILE JOINT CAOUTCHOUC OD

12MM Shaft Dia; 19MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA10 Seal Design Code

N° de pièce #

12X19X5 HMSA10 RG1

Le numéro de pièce BDI

1422256

PRIX
8,28 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
70
Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
7316572383728
Code conception générique
C_R_HMSA10
Matériau de lèvre
Nitrile
Joint solide ou fendu
Solid
Pouces - Métrique
Metric
Ressort chargé
Yes
Nombre de lèvres d'étanchéité
2
Type de joint
Oil Seal
Ancrage de lèvre
Carbon Steel Garter
Construction de carter
Steel and Rubber
Code de design d'étanchéité
HMSA10
Catégorie - BDI
Oil Seals
Groupe produit - BDI
S02250
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Lip
URL fabricant
https://www.skf.com
Numéro article fabricant
12X19X5 HMSA10 RG1
Poids / LB
0.014
Description longue
12MM Shaft Dia; 19MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA10 Seal Design Code
Diamètre d'arbre
0,472 Pouces | 12 Millimètres
Largeur nominale
0,197 Pouces | 5 Millimètres
Largeur réelle
0,197 Pouces | 5 Millimètres
Alésage de boîtier
0,748 Pouces | 19 Millimètres