SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

534951 / 1.378X1.85X0.276 CRWA1 V

13876 / 1.375X2.562X0.375 CRWA1 R

CRSEAL 13876 / 1.375X2.562X0.375 CRWA1 R ; DBL LIP SEAL

Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 2-9/16" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

N° de pièce #

13876

Le numéro de pièce BDI

1242705

PRIX
24,85 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
3
Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.031
UNSPSC
31411705
EAN
0085311013109
Code conception générique
C_R_CRWA1
Matériau de lèvre
Nitrile
Joint solide ou fendu
Solid
Pouces - Métrique
Inch
Ressort chargé
Yes
Nombre de lèvres d'étanchéité
2
Type de joint
Oil Seal
Ancrage de lèvre
Carbon Steel Garter
Construction de carter
Steel
Code de design d'étanchéité
CRWA1
Autres caractéristiques
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Catégorie - BDI
Oil Seals
Groupe produit - BDI
350
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Lip
Numéro article fabricant
13876
Poids / LB
0.087
Description longue
Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 2-9/16" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Largeur nominale
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Alésage de boîtier
2,562 Pouces | 65,075 Millimètres
Diamètre d'arbre
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Largeur réelle
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres