SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

16045 / 1.625X2.125X0.25 CRWAR5 V

16045 / 1.625X2.125X0.25 CRWAR5 V

CRSEAL 16045 / 1.625X2.125X0.25 CRWAR5 V ; DBL LIP SEAL

Lip Seal; 1-5/8" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CRWAR5 Seal Design Code

N° de pièce #

16045

Le numéro de pièce BDI

1414085

PRIX
49,64 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
0085311016551
Code conception générique
C_R_CRWAR5
Matériau de lèvre
Viton
Joint solide ou fendu
Solid
Pouces - Métrique
Inch
Ressort chargé
Yes
Nombre de lèvres d'étanchéité
2
Type de joint
Oil Seal
Ancrage de lèvre
Stainless Steel Garter
Construction de carter
Steel and Rubber
Code de design d'étanchéité
CRWAR5
Autres caractéristiques
Small | Hydrodynamic Lip
Catégorie - BDI
Oil Seals
Groupe produit - BDI
350
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Lip
Numéro article fabricant
16045
Poids / LB
0.088
Description longue
Lip Seal; 1-5/8" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CRWAR5 Seal Design Code
Diamètre d'arbre
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres
Alésage de boîtier
2,125 Pouces | 53,975 Millimètres
Largeur réelle
0,25 Pouces | 6,35 Millimètres
Largeur nominale
0,25 Pouces | 6,35 Millimètres