19243 / 1.938X2.686X0.304 CRWA1 V
CRSEAL 19243 / 1.938X2.686X0.304 CRWA1 V ; DBL LIP SEAL
Lip Seal; 1-15/16" Shaft Dia; 2.686" Housing Bore; 0.304" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.304" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
N° de pièce #
19243
Le numéro de pièce BDI
1243346
PRIX
60,72 $ / Chaque
INVENTAIRE: