![50070 / 5X6.25X0.25 HM21 R](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM21-1-NS-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnd1lpOHhNREk0TnpJeU1ESTVNelkyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5NakZmTVY5T1UxODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3wwMTRkMDA0Njk0N2Y5NGQ0ODc2YmViNThmYWM1NGQzNDcwNDY5ZDExZjVhMTczMzhjNDUwNDJjNGY3MzAzODAx)
20148 / 2X3.623X0.25 HM21 R
CRSEAL 20148 / 2X3.623X0.25 HM21 R SEAL
Lip Seal; 2" Shaft Dia; 3.623" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM21 Seal Design Code
N° de pièce #
20148
Le numéro de pièce BDI
1245610
PRIX
23,74 $ / Chaque
INVENTAIRE: