![21712-0810](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-145A2-1-WS-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc3MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJneFppOHhNREUwTkRNNU5EUTNOelU1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHhORFZCTWw4eFgxZFRYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufGJhNWM0NzdiNGI3ZmJmOWNlYTAyM2NlMTM2ZTA0MWZkMzZlMDA1OTk3MjYwOGJiYmQ3YjBiMzNiZTM5OWUzMTI)
21700-1850 OBSOLÈTE NE PAS UTILISER 5/24
21700-1850 OIL SEAL ; NON-RETURNABLE 1810MM ID 1855MM OD
Oil Seal; 71.26" Shaft Dia; 73.03" Housing Bore; Nitrile Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; 145A1 Seal Design Code
N° de pièce #
21700-1850
Le numéro de pièce BDI
22816305
PRIX
INVENTAIRE: