SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

1001206TA-H-BX

22340 / 2.25X2.997X0.438 CRWHA1 R

CRSEAL 22340 / 2.25X2.997X0.438 CRWHA1 R ; DBL LIP SEAL

Lip Seal; 2-1/4" Shaft Dia; 2.997" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code

N° de pièce #

22340

Le numéro de pièce BDI

1243598

PRIX
34,79 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
18
Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.049
UNSPSC
31411705
EAN
0085311024754
Code conception générique
C_R_CRWHA1
Matériau de lèvre
Nitrile
Joint solide ou fendu
Solid
Pouces - Métrique
Inch
Ressort chargé
Yes
Nombre de lèvres d'étanchéité
2
Type de joint
Oil Seal
Ancrage de lèvre
Carbon Steel Garter
Construction de carter
Steel
Code de design d'étanchéité
CRWHA1
Autres caractéristiques
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Catégorie - BDI
Oil Seals
Groupe produit - BDI
350
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Lip
Numéro article fabricant
22340
Poids / LB
0.141
Description longue
Lip Seal; 2-1/4" Shaft Dia; 2.997" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
Alésage de boîtier
2,997 Pouces | 76,124 Millimètres
Largeur réelle
0,438 Pouces | 11,125 Millimètres
Diamètre d'arbre
2,25 Pouces | 57,15 Millimètres
Largeur nominale
0,438 Pouces | 11,125 Millimètres