SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

24610-1821

24610-1821

26X1821 MILL RIGHT N SPLIT ; 2.500IN ID 3.500IN OD

2-1/2" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

N° de pièce #

24610-1821

Le numéro de pièce BDI

372663

PRIX
64,72 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.041
UNSPSC
31411705
EAN
0717744077143
Code conception générique
GAR_26
Matériau de lèvre
Mill-Right N
Joint solide ou fendu
Split
Pouces - Métrique
Inch
Ressort chargé
Yes
Nombre de lèvres d'étanchéité
1
Type de joint
Oil Seal
Ancrage de lèvre
Stainless Steel Finger
Construction de carter
Reinforced Rubber with Heel
Code de design d'étanchéité
26
Autres caractéristiques
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Catégorie - BDI
Oil Seals
Groupe produit - BDI
350
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Lip
URL fabricant
https://www.garlock.com
Numéro article fabricant
26X1821 MILL-RIGHT N SPLIT 2.500"ID 3.500"OD .500"
Numéro interne fabricant
24610-1821
Poids / LB
0.09
Description longue
2-1/2" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Alésage de boîtier
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres
Diamètre d'arbre
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Largeur réelle
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Largeur nominale
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres