SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

24610-1239

24610-2915

26X2915 MILL RIGHT N SPLIT ; 5.000IN ID 6.000IN OD

5" Shaft Dia; 6" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

N° de pièce #

24610-2915

Le numéro de pièce BDI

372736

PRIX
153,67 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.141
UNSPSC
31411705
EAN
0717744039073
Code conception générique
GAR_26
Matériau de lèvre
Mill-Right N
Joint solide ou fendu
Split
Pouces - Métrique
Inch
Ressort chargé
Yes
Nombre de lèvres d'étanchéité
1
Type de joint
Oil Seal
Ancrage de lèvre
Stainless Steel Finger
Construction de carter
Reinforced Rubber with Heel
Code de design d'étanchéité
26
Autres caractéristiques
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Catégorie - BDI
Oil Seals
Groupe produit - BDI
350
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Lip
URL fabricant
https://www.garlock.com
Numéro article fabricant
26X2915 MILL-RIGHT N SPLIT 5.000"ID 6.000"OD .500"
Numéro interne fabricant
24610-2915
Poids / LB
0.31
Description longue
5" Shaft Dia; 6" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Diamètre d'arbre
5 Pouces | 127 Millimètres
Alésage de boîtier
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Largeur réelle
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Largeur nominale
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres