SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

25003-2177

25003-3434

23X3434 MILL RIGHT N SPLIT ; 6.500IN ID 8.000IN OD

6-1/2" Shaft Dia; 8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

N° de pièce #

25003-3434

Le numéro de pièce BDI

377278

PRIX
274,67 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.356
UNSPSC
31411705
EAN
0717744050832
Code conception générique
GAR_23
Matériau de lèvre
Mill-Right N
Joint solide ou fendu
Split
Pouces - Métrique
Inch
Ressort chargé
Yes
Nombre de lèvres d'étanchéité
1
Type de joint
Oil Seal
Ancrage de lèvre
Stainless Steel Finger
Construction de carter
Rubber
Code de design d'étanchéité
23
Autres caractéristiques
General Purpose | Cover Plate Required
Catégorie - BDI
Oil Seals
Groupe produit - BDI
350
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Lip
URL fabricant
https://www.garlock.com
Numéro article fabricant
23X3434 MILL-RIGHT N SPLIT 6.500"ID 8.000"OD .625
Numéro interne fabricant
25003-3434
Poids / LB
0.785
Description longue
6-1/2" Shaft Dia; 8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Largeur nominale
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Largeur réelle
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre d'arbre
6,5 Pouces | 165,1 Millimètres
Alésage de boîtier
8 Pouces | 203,2 Millimètres