SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

25003-2177

25003-5236

23X5236 MILL RIGHT N SPLIT ; 77.500IN ID 79.500IN OD

77-1/2" Shaft Dia; 79-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

N° de pièce #

25003-5236

Le numéro de pièce BDI

378007

PRIX
9 265,03 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.71
UNSPSC
31411705
EAN
0717744055820
Code conception générique
GAR_23
Matériau de lèvre
Mill-Right N
Joint solide ou fendu
Split
Pouces - Métrique
Inch
Ressort chargé
Yes
Nombre de lèvres d'étanchéité
1
Type de joint
Oil Seal
Ancrage de lèvre
Stainless Steel Finger
Construction de carter
Rubber
Code de design d'étanchéité
23-L
Autres caractéristiques
General Purpose | Cover Plate Required
Catégorie - BDI
Oil Seals
Groupe produit - BDI
350
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Lip
URL fabricant
https://www.garlock.com
Numéro article fabricant
23X5236 MILL-RIGHT N SPLIT 77.500"ID 79.500"OD .8
Numéro interne fabricant
25003-5236
Poids / LB
10.407
Description longue
77-1/2" Shaft Dia; 79-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Diamètre d'arbre
77,5 Pouces | 1,968.5 Millimètres
Alésage de boîtier
79,5 Pouces | 2,019.3 Millimètres
Largeur réelle
0,813 Pouces | 20,65 Millimètres
Largeur nominale
0,813 Pouces | 20,65 Millimètres