![25010-6561](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-23-1-WS-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnNFlpOHhNREUxTURZMk1UUTRPRFkzTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHlNMTh4WDFkVFh6VXhOWGcxTVRVdWFuQm58NDY3YmFiYWUzZDZjMzMxYzQ5MjI3MWMwNWFjMTVhM2RiN2U3NWJlMWJkYWU0MjU1M2Y0YjZmMWUzOTQ2ZTRlMg)
25286-5023
25286-5023 ; 23X5023 SIL SCINDE 3POX4POX0.3PO
3" Shaft Dia; 4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
N° de pièce #
25286-5023
Le numéro de pièce BDI
20441875
PRIX
285,18 $ / Chaque
INVENTAIRE: