SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

56101 / 5.625X6.625X0.5 CRWH1 R

29887 / 3X3.876X0.438 CRWH1 R

CRSEAL 29887 / 3X3.876X0.438 CRWH1 R ; SGL LIP SEAL

Lip Seal; 3" Shaft Dia; 3-7/8" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code

N° de pièce #

29887

Le numéro de pièce BDI

1414147

PRIX
49,18 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
6
Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.147
UNSPSC
31411705
EAN
0085311029896
Code conception générique
C_R_CRWH1
Matériau de lèvre
Nitrile
Joint solide ou fendu
Solid
Pouces - Métrique
Inch
Ressort chargé
Yes
Nombre de lèvres d'étanchéité
1
Type de joint
Oil Seal
Ancrage de lèvre
Carbon Steel Garter
Construction de carter
Steel
Code de design d'étanchéité
CRWH1
Autres caractéristiques
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Catégorie - BDI
Oil Seals
Groupe produit - BDI
350
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Lip
Numéro article fabricant
29887
Poids / LB
0.374
Description longue
Lip Seal; 3" Shaft Dia; 3-7/8" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Diamètre d'arbre
3 Pouces | 76,2 Millimètres
Largeur réelle
0,438 Pouces | 11,125 Millimètres
Alésage de boîtier
3,876 Pouces | 98,45 Millimètres
Largeur nominale
0,438 Pouces | 11,125 Millimètres