SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

416664

37330 / 3.75X4.501X0.469 CRWHA1 P

CRSEAL 37330 / 3.75X4.501X0.469 CRWHA1 P ; DBL LIP SEAL

Lip Seal; 3-3/4" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 0.469" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code

N° de pièce #

37330

Le numéro de pièce BDI

1244219

PRIX
71,44 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.104
UNSPSC
31411705
EAN
0085311033404
Code conception générique
C_R_CRWHA1
Matériau de lèvre
Polyacrylate
Joint solide ou fendu
Solid
Pouces - Métrique
Inch
Ressort chargé
Yes
Nombre de lèvres d'étanchéité
2
Type de joint
Oil Seal
Ancrage de lèvre
Carbon Steel Garter
Construction de carter
Steel
Code de design d'étanchéité
CRWHA1
Autres caractéristiques
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Catégorie - BDI
Oil Seals
Groupe produit - BDI
350
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Lip
Numéro article fabricant
37330
Poids / LB
0.336
Description longue
Lip Seal; 3-3/4" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 0.469" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
Diamètre d'arbre
3,75 Pouces | 95,25 Millimètres
Largeur réelle
0,469 Pouces | 11,913 Millimètres
Alésage de boîtier
4,501 Pouces | 114,325 Millimètres
Largeur nominale
0,469 Pouces | 11,913 Millimètres