![524216 / 27.75X0.938X1.375 CT1 R](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CT1-1-NS-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnNE9TODVPVGs1TkRFNE1EazNOamswTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwTlVNVjh4WDA1VFh6VXhOWGcxTVRVdWFuQm58NmM2YzA5ZjJjZTEwNzFkZDQ3NWFjNGI3NWYyZDdiY2VhYzZhZTI5ZTRhNTA2OTliMDZlYjRjMTRmYWEyNjU2Nw)
524216 / 27.75X0.938X1.375 CT1 R
CRSEAL 524216 / 27.75X0.938X1.375 CT1 R ; LARGE DIAMETRE JOINT
27-3/4" Shaft Dia; 28-3/4" Housing Bore; 1-3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT1 Seal Design Code
N° de pièce #
524216
Le numéro de pièce BDI
1253505
PRIX
3 169,72 $ / Chaque
INVENTAIRE: