SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

530546 / 16.75X18.632X0.855 HS8 R

530546 / 16.75X18.632X0.855 HS8 R

CRSEAL 530546 / 16.75X18.632X0.855 HS8 R ; NON-RETURNABLE SGL LIP SEAL

16-3/4" Shaft Dia; 18.632" Housing Bore; 0.855" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.855" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

N° de pièce #

530546

Le numéro de pièce BDI

1253789

PRIX
1 267,51 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.51
UNSPSC
31411705
EAN
0085311282420
Code conception générique
C_R_HS8
Matériau de lèvre
Nitrile
Joint solide ou fendu
Split
Pouces - Métrique
Inch
Ressort chargé
Yes
Nombre de lèvres d'étanchéité
1
Type de joint
Oil Seal
Ancrage de lèvre
Stainless Steel Garter
Construction de carter
Rubber
Code de design d'étanchéité
HS8
Autres caractéristiques
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Catégorie - BDI
Oil Seals
Groupe produit - BDI
350
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Lip
Numéro article fabricant
530546
Poids / LB
3.341
Description longue
16-3/4" Shaft Dia; 18.632" Housing Bore; 0.855" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.855" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Diamètre d'arbre
16,75 Pouces | 425,45 Millimètres
Alésage de boîtier
18,632 Pouces | 473,253 Millimètres
Largeur nominale
0,855 Pouces | 21,717 Millimètres
Largeur réelle
0,855 Pouces | 21,717 Millimètres