534957 / 1.875X2.441X0.315 CRWA1 V
CRSEAL 534957/ 1.875X2.441X0.315 CRWA1 V ; DBL LIP SEAL
Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 2.441" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
N° de pièce #
534957
Le numéro de pièce BDI
1253887
PRIX
59,97 $ / Chaque
INVENTAIRE: