![99085 / 22X8.001 SSLEEVE](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXXXXXXX-1414782-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnMk1pODVPREl6T0RVeU9EVTFNekkyTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOREUwTnpneVh6VXhOWGcxTVRVdWFuQm58MzU2ZTYwOTA1ZTg0MjMyNmVhZTczZWIwYmI5YzIwMmQwNGFlYjYxMzRkZGEwMGRlMDg1NDlhY2FhZjFkMGU4MA)
99085 / 22X8.001 SSLEEVE
CRSEAL 99085 / 22X8.001 SSLEEVE ; SPEEDI MANCHON
Speedi-Sleeve and Tool Kit; Flange Dia 1.1880" X Shaft 0.866" X Shaft From 0.861" X Shaft to 0.865" X WD 0.315" X WD 0.472"; Boretite No
N° de pièce #
99085
Le numéro de pièce BDI
1414206
PRIX
53,09 $ / Chaque
INVENTAIRE: