SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
DUPLIQUER 24855987 NE PAS UTILISER

DUPLIQUER 24855987 NE PAS UTILISER

DUPLIQUER 24855987 NE PAS UTILISER

DUPLIQUER 24855987 NE PAS UTILISER ; POINTE COMBINE 6,3MM

Mix Nozzle; Size 50 Ml | 6.3 MM DIA X 6 IN L; For Epoxy and Other Two Part Adhesive Dispenser

N° de pièce #

98454

Le numéro de pièce BDI

1056714

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
LOCTITE
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.1
UNSPSC
40141731
Nom produit
Nozzle
Description produit
Mix Nozzle
Application
Epoxy and Other Two Part Adhesive Dispenser
Taille si applicable
50 Ml | 6.3 MM DIA X 6 IN L
Autres caractéristiques
Luer Tip Accept Dispense Needle | 21 Elements | 1:1; 2:1 and 4:1 Mix Ratio
Catégorie - BDI
Chemical Accessories
Code de tarif harmonisé
8424.90.90.80
Nom
Nozzle
URL fabricant
https://www.loctite.com
Numéro article fabricant
98454
Description longue
Mix Nozzle; Size 50 Ml | 6.3 MM DIA X 6 IN L; For Epoxy and Other Two Part Adhesive Dispenser