Nom du Fabricant
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
13.255
Profil d'alésage
Straight | Hub
Type d'entrée
Hollow Bore
Type de sortie
Not Applicable
Méthode de montage
Foot Mounted | C-Face | Hub Less
Couple
Maximum Static Torque 1100Lb-in
Type produit
Friction Facing
Type de mouvement
Holding | Stopping
Actionnement / Retour
Spring | Air
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
End
Taille de cadre de montage
182T | 184T | 213 | 215 | 213T | 215T | 254U | 256T | 256U | 254
Capacité thermique
0.33HP
Autres caractéristiques
Standard Coefficient Brake Facing | Bare Cast Aluminum Finish | Enclosed Design | Horizontal Mount
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Chaîne de mots-clés
Air/Pneumatic
Numéro article fabricant
801305
Description longue
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Hub Bore; Hollow Bore Input; Foot Mounted|C-Face|Hub Less Mount; Maximum Static Torque 1100Lb-in
Diamètre pilote
0 Pouces | 0 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Taille de port
0,125 Pouces | 3,175 Millimètres