Nom du Fabricant
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Profil d'alésage
Straight | Finished
Type d'entrée
Hollow Bore
Type de sortie
Hollow Bore
Couple
Maximum Static Torque 84Lb-in
Type produit
Friction Disc
Type de mouvement
Starting | Inching | Jogging | Indexing
Actionnement / Retour
Air | Spring
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
Thru
Disposition d'entraînement
Pilot Mount
Application
Soft Start | Overload Protection
Autres caractéristiques
Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Sealed Bearing Units
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Code de tarif harmonisé
8483.60.40.40
Chaîne de mots-clés
Pneumatic
Numéro article fabricant
802851
Description longue
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 2.498" Pilot Diameter; Maximum St
Taille de port
0,125 Pouces | 3,175 Millimètres
Diamètre pilote
2,498 Pouces | 63,449 Millimètres
Alésage
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres