SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

827811

827811

827811 FRICTION BRAKE ; NON RETURNABLE

Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; 13MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Rough Stock Bore Mount; Maximum Static Torque

N° de pièce #

827811

Le numéro de pièce BDI

455157

PRIX
1 133,20 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.077
EAN
0662284159067
Nom produit
Brake
Activation
Pneumatic
Profil d'alésage
Straight | Reborable
Type d'entrée
Hollow Bore
Type de sortie
Hollow Bore
Méthode de montage
Rough Stock Bore
Couple
Maximum Static Torque 55Nm
Type produit
Friction Disc
Type de mouvement
Stopping | Holding | Indexing
Actionnement / Retour
Air | Spring
Nom commercial
AIR CHAMP
Série produit
S
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
Thru
Disposition d'entraînement
Flange Mount
Régime maximal
1800
Pression
6bar
Capacité thermique
380W
Application
Cyclic Stop Operation
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Groupe produit - BDI
740
Nom
Braking System
Chaîne de mots-clés
Air/Pneumatic
Numéro article fabricant
827811
Poids / LB
9
Description longue
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; 13MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Rough Stock Bore Mount; Maximum Static Torque
Taille de port
0,25 Pouces | 6,35 Millimètres
Alésage
0,512 Pouces | 13 Millimètres
Diamètre pilote
0 Pouces | 0 Millimètres