SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

928500

928500

928500 AIR/PNEUMATIC BRAKING SYSTEM ; STRAIGHT FB 5/8" BORE HOLLOW BORE

Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face|Shaft Mount; Maximum Static Torque 540Lb-in

N° de pièce #

928500

Le numéro de pièce BDI

455878

PRIX
1 394,30 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
7.022
UNSPSC
26112101
EAN
0662284166720
Nom produit
Brake
Activation
Pneumatic
Profil d'alésage
Straight | Finished
Type d'entrée
Hollow Bore
Type de sortie
Shaft
Méthode de montage
C-Face | Shaft
Couple
Maximum Static Torque 540Lb-in
Type produit
Friction Facing
Type de mouvement
Stopping | Holding | Indexing
Actionnement / Retour
Air | Spring
Nom commercial
AIR CHAMP
Série produit
MBU
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
Thru
Taille de cadre de montage
56C
Disposition d'entraînement
Face Mount
Régime maximal
1800
Pression
80psi
Capacité thermique
0.23HP
Application
Cyclic Stop Operation
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Groupe produit - BDI
740
Nom
Braking System
Chaîne de mots-clés
Air/Pneumatic
Numéro article fabricant
928500
Poids / LB
15.5
Description longue
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face|Shaft Mount; Maximum Static Torque 540Lb-in
Taille de port
0,125 Pouces | 3,175 Millimètres
Alésage
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre pilote
0 Pouces | 0 Millimètres