24889 / 2.5X3.245X0.438 CRWH1 R
CRSEAL 24889 / 2.5X3.245X0.438 CRWH1 R ; SGL LIP SEAL
Lip Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 3.245" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
N° de pièce #
24889
Le numéro de pièce BDI
1248645
PRIX
37,26 $ / Chaque
INVENTAIRE: