31494 / 3.15X3.946X0.335 HMSA92 R
CRSEAL 31494 / 3.15X3.946X0.335 HMSA92 R ; NON-RETURNABLE DBL LIP SEAL
3.15" Shaft Dia; 3.946" Housing Bore; 0.335" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.335" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
N° de pièce #
31494
Le numéro de pièce BDI
1250102
PRIX
45,00 $ / Chaque
INVENTAIRE: