SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

87921 / 18.708X0.787 LDSLV4

87921 / 18.708X0.787 LDSLV4

CRSEAL 87921 / 18.708X0.787 LDSLV4 ; LARGE DIAMETRE JOINT

Wear Sleeve; 18.708" Shaft Diameter; 0.787" Nominal Width; For LDSLV4 Seal Design Code

N° de pièce #

87921

Le numéro de pièce BDI

1297786

PRIX
6 680,54 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
3.32
UNSPSC
31411705
EAN
0085311225625
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Sleeve
Chaîne de mots-clés
Wear
URL fabricant
Détail du produit
Wear Sleeve
Spécification de produit
18.708" Shaft Diameter; 0.787" Nominal Width
Description longue
Wear Sleeve; 18.708" Shaft Diameter; 0.787" Nominal Width; For LDSLV4 Seal Design Code