SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

109070.00

109070.00

109070.00 ; 1/2H1750RUS56CTFC180VCT40C1CDCWSHGRDALL-

DC Motor; Permanent Magnet; 1/2HP; US56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 13.87" Overall Length; 77.3 Efficiency Full Load

N° de pièce #

109070.00

Le numéro de pièce BDI

20181829

PRIX
2 241,64 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
20.838
UNSPSC
26101208
EAN
0691720342954
Chevaux
1/2HP
Taille de cadre
US56C
Régime synch.
1800
Tension
180
Actuel
DC
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face | Rigid
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
77.3
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Current Rating 2.7 Ampere | SCR Drive
Catégorie - BDI
DC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.33.40.60
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Direct Current Permanent Magnet
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Poids / LB
46
Description longue
DC Motor; Permanent Magnet; 1/2HP; US56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 13.87" Overall Length; 77.3 Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Longueur globale
13,87 Pouces | 352,298 Millimètres
Hauteur base à centre
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres