SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

118008.00

118008.00

118008.00 METRIC MOTOR ; 2HP 1800 180VDC TEFC 90L

DC Motor; Electric; 2HP; 90L Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC | IP54 Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face; No Base; 24MM Shaft Diameter; 519.938MM Overall Length; 78.8 Efficiency Full Load

N° de pièce #

118008.00

Le numéro de pièce BDI

555203

PRIX
3 252,30 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
38.14
EAN
0691720014479
Chevaux
2HP
Taille de cadre
90L
Régime synch.
1800
Tension
180
Actuel
DC
scellé
TEFC | IP54
Profil de cadre
IEC
Méthode de montage
B14 Face
Base
No
Efficacité à pleine charge
78.8
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Current Rating 13.8 Ampere | Optional B3 Foot Mount | B5 Flange Mount
Catégorie - BDI
DC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.33.40.60
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Direct Current Electric
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Poids / LB
84
Description longue
DC Motor; Electric; 2HP; 90L Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC | IP54 Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face; No Base; 24MM Shaft Diameter; 519.938MM Overall Length; 78.8 Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
0,945 Pouces | 24 Millimètres
Longueur globale
20,47 Pouces | 519,938 Millimètres