SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

M1130053.00

M1130053.00

M1130053.00 ; 1/8H1750R34TENV90VCT40C1.0SF42CFCDCSB-FH

DC Motor; Permanent Magnet; 1/8HP; 34 Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 7.81" Overall Length; 64.3 Efficiency Full Load

N° de pièce #

M1130053

Le numéro de pièce BDI

20182077

PRIX
508,82 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / Livre (pound)
0.01
EAN
0691720091340
Chevaux
1/8HP
Taille de cadre
34
Régime synch.
1800
Tension
90
Actuel
DC
scellé
TENV
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face
Base
No
Efficacité à pleine charge
64.3
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Current Rating 1.4 Ampere | SCR Drive
Catégorie - BDI
DC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.33.40.60
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Direct Current Permanent Magnet
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Poids / LB
9
Description longue
DC Motor; Permanent Magnet; 1/8HP; 34 Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 7.81" Overall Length; 64.3 Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Longueur globale
7,81 Pouces | 198,374 Millimètres