M1130138.00
M1130138.00 ; ,12KW-1/6H1800R63D IP54,180VS140C1.B14.C
DC Motor; Electric; 1/6HP; 63D Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC | IP54 Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face; No Base; 11MM Shaft Diameter; 210.82MM Overall Length; 74.4 Efficiency Full Load
N° de pièce #
M1130138.00
Le numéro de pièce BDI
20180863
PRIX
743,90 $ / Chaque
INVENTAIRE: