SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
Boulons de fixation | BDI Canada
CatégoriesFixationsCatégoriesBoulons de fixation
RINGBALL
N06 LOCKNUT
Locknut; 18 Threads Per Inch; 1-3/4" Outside Diameter; 0.416" Nominal Thickness; 1.173-18 Thread Size; 1.137" Minimum Thread Pitch Diameter; 1-9/64" Maximum Thread Pitch Diameter; W-06 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
5,57 $ / Chaque
DISPONIBLE
30

QTÉ

RINGBALL
N11 LOCKNUT
Locknut; 18 Threads Per Inch; 2-31/32" Outside Diameter; 0.51" Nominal Thickness; 2.157-18 Thread Size; 2.121" Minimum Thread Pitch Diameter; 2.126" Maximum Thread Pitch Diameter; W-11 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
13,89 $ / Chaque
DISPONIBLE
30

QTÉ

RINGBALL
N13 LOCKNUT
Locknut; 18 Threads Per Inch; 3-3/8" Outside Diameter; 0.573" Nominal Thickness; 2.548-18 Thread Size; 2.512" Minimum Thread Pitch Diameter; 2.517" Maximum Thread Pitch Diameter; W-13 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
18,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
30

QTÉ

DYNALINE
65108 ; EYEBOLT 10 PER PKG
Eye Bolt; 1/4" Shank Diameter; 9/16" Eye Inside Diameter; 3" Overall Length; Zinc Plated Finish
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
11,47 $ / Paquet
DISPONIBLE
8

QTÉ

SPAE-NAUR
B-95 ; PK50 FULL FINISHED HEX NUT
Hex Nut; Nominal Size 1/2"; Zinc Plated
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
16,76 $ / Paquet
DISPONIBLE
1

QTÉ