token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

10G2XHX50FT

10G2XHX50FT

10G2XH X50FT HYDRAULIC HOSE ; POR G2XH 2-WIRE BRAID XTREME SAE 100R2

Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 0.99" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 3625 PSI - 250 Bar Operating Pressure

N° de pièce #

46574011

Le numéro de pièce BDI

1090376

PRIX
24,57 $ / Pied

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
12.34
UNSPSC
40142020
EAN
0770075257639
Type de tuyau
Hydraulic
Matériau intérieur
Rubber
Matériau extérieur
Rubber
Couleur
Blue
Température de fonctionnement
-40 To 300 Deg F
Pression de fonctionnement
3625 PSI | 250 Bar
Usage typique
Automotive
Prix unitaire
FT
Conditionnement
50FT
Ordre par multiples de
50FT
Quantité de commande minimal
50 FEET
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 8 Inch | Burst Pressure 14500 PSI
Catégorie - BDI
Hose
Groupe produit - BDI
F02192
Code de tarif harmonisé
4009.21.00.00
Nom
Hose
Chaîne de mots-clés
Hydraulic
Numéro article fabricant
46574011
Poids / LB
27.2
Description longue
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 0.99" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 3625 PSI - 250 Bar Operating Pressure
Diamètre interne
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre externe
0,99 Pouces | 25,146 Millimètres