Nom du Fabricant
THOMSON INDUSTRIES
Quantité d'achat minimale
N/A
Nom produit
Round Rail Assembly
Type produit
End Supported
Bloc de palier / Nombre de chariots
SPB-4-XS
Nombre de blocs / chariots de palier
2
Numéro de pièce de support d'extrémité
ASB-4-XS
Matériau
Aluminum Pillow Block and End Support Block | Steel Shaft
Autres caractéristiques
Closed Pillow Block | Fixing Hole Distance is Across Rail Axis Due to End Support | No.6 Bolt
Catégorie - BDI
Round Rail Assemblies
Chaîne de mots-clés
Round Rail Linear
URL fabricant
https://www.thomsonlinear.com
Numéro article fabricant
1BA04AH0L6
Description longue
Round Rail Assembly; End Supported; 1/4" Shaft Diameter; 6" Shaft Length; 1-1/2" Support Rail Width; 1/2" Base to Shaft Center; SPB-4-XS; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 1.19" Length; 1.63" Width; 0.81" Height
Bloc de palier / Largeur de chariot
1,63 Pouces | 41,402 Millimètres
Longueur de course
0 Pouces | 0 Millimètres
Longueur d'arbre
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Bloc de palier / Longueur de chariot
1,19 Pouces | 30,226 Millimètres
Distance centre d'orifices de montage
1,12 Pouces | 28,448 Millimètres
Base à centre de l'arbre
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Bloc de palier / Hauteur de chariot
0,81 Pouces | 20,574 Millimètres
Largeur du support de rail
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Diamètre de trou de montage
0,16 Pouces | 4,064 Millimètres
Diamètre d'arbre
0,25 Pouces | 6,35 Millimètres