Nom du Fabricant
THOMSON INDUSTRIES
Quantité d'achat minimale
N/A
Nom produit
Round Rail Assembly
Type produit
End Supported
Bloc de palier / Nombre de chariots
SPB-6-XS
Nombre de blocs / chariots de palier
2
Numéro de pièce de support d'extrémité
ASB-6-XS
Matériau
Aluminum Pillow Block and End Support Block | Steel Shaft
Autres caractéristiques
Closed Pillow Block | Fixing Hole Distance is Across Rail Axis Due to End Support | No.6 Bolt
Catégorie - BDI
Round Rail Assemblies
Chaîne de mots-clés
Round Rail Linear
URL fabricant
https://www.thomsonlinear.com
Numéro article fabricant
1BA06AH0L12
Description longue
Round Rail Assembly; End Supported; 3/8" Shaft Diameter; 12" Shaft Length; 1.63" Support Rail Width; 9/16" Base to Shaft Center; SPB-6-XS; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 1.31" Length; 1-3/4" Width; 0.94" Height
Base à centre de l'arbre
0,562 Pouces | 14,275 Millimètres
Largeur du support de rail
1,63 Pouces | 41,402 Millimètres
Diamètre d'arbre
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Longueur d'arbre
12 Pouces | 304,8 Millimètres
Diamètre de trou de montage
0,16 Pouces | 4,064 Millimètres
Bloc de palier / Hauteur de chariot
0,94 Pouces | 23,876 Millimètres
Distance centre d'orifices de montage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Longueur de course
0 Pouces | 0 Millimètres
Bloc de palier / Longueur de chariot
1,31 Pouces | 33,274 Millimètres
Bloc de palier / Largeur de chariot
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres