Nom du Fabricant
THOMSON INDUSTRIES
Quantité d'achat minimale
N/A
Nom produit
Round Rail Assembly
Type produit
Fully Supported
Bloc de palier / Nombre de chariots
SSEPBO-M25-XS
Nombre de blocs / chariots de palier
2
Nombre d'assemblage de rail de support
SRA-M25-XS
Matériau
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Steel Shaft
Autres caractéristiques
Open Pillow Block | M10 Bolt
Catégorie - BDI
Round Rail Assemblies
Chaîne de mots-clés
Round Rail Linear
URL fabricant
https://www.thomsonlinear.com
Numéro article fabricant
1PAM25LW0L500
Description longue
Round Rail Assembly; Fully Supported; 25MM Shaft Diameter; 500MM Shaft Length; 60MM Support Rail Width; 42MM Base to Shaft Center; SSEPBO-M25-XS; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 67MM Length; 78MM Width; 50MM Height
Longueur d'arbre
19,685 Pouces | 500 Millimètres
Diamètre de trou de montage
0,26 Pouces | 6,6 Millimètres
Bloc de palier / Largeur de chariot
3,071 Pouces | 78 Millimètres
Bloc de palier / Longueur de chariot
2,638 Pouces | 67 Millimètres
Diamètre d'arbre
0,984 Pouces | 25 Millimètres
Longueur de course
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur du support de rail
2,362 Pouces | 60 Millimètres
Base à centre de l'arbre
1,654 Pouces | 42 Millimètres
Bloc de palier / Hauteur de chariot
1,969 Pouces | 50 Millimètres
Distance centre d'orifices de montage
4,724 Pouces | 120 Millimètres