Nom du Fabricant
THOMSON INDUSTRIES
Quantité d'achat minimale
N/A
Nom produit
Round Rail Assembly
Type produit
Fully Supported | Side Mounted
Bloc de palier / Nombre de chariots
SSUPBO-12-MOD
Nombre de blocs / chariots de palier
2
Nombre d'assemblage de rail de support
SSRA-12
Matériau
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Steel Shaft
Autres caractéristiques
Open Pillow Block | 5/16 Inch Bolt
Catégorie - BDI
Round Rail Assemblies
Chaîne de mots-clés
Round Rail Linear
URL fabricant
https://www.thomsonlinear.com
Numéro article fabricant
1DA12J00L36
Description longue
Round Rail Assembly; Fully Supported | Side Mounted; 3/4" Shaft Diameter; 36" Shaft Length; 1.94" Support Rail Width; 1-1/8" Base to Shaft Center; SSUPBO-12-MOD; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 1.88" Length; 1.56" Width; 1.94" Height
Longueur d'arbre
36 Pouces | 914,4 Millimètres
Largeur du support de rail
1,94 Pouces | 49,276 Millimètres
Base à centre de l'arbre
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Bloc de palier / Longueur de chariot
1,88 Pouces | 47,752 Millimètres
Diamètre d'arbre
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Bloc de palier / Hauteur de chariot
1,94 Pouces | 49,276 Millimètres
Bloc de palier / Largeur de chariot
1,56 Pouces | 39,624 Millimètres
Longueur de course
0 Pouces | 0 Millimètres
Distance centre d'orifices de montage
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Diamètre de trou de montage
0,34 Pouces | 8,636 Millimètres