Nom du Fabricant
THOMSON INDUSTRIES
Quantité d'achat minimale
N/A
Nom produit
Round Rail Assembly
Type produit
Fully Supported
Bloc de palier / Nombre de chariots
SSETWNO-M40-XS
Nombre de blocs / chariots de palier
1
Nombre d'assemblage de rail de support
SRA-M40-XS
Matériau
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Steel Shaft
Autres caractéristiques
Open Twin Pillow Block | M12 Bolt
Catégorie - BDI
Round Rail Assemblies
Chaîne de mots-clés
Round Rail Linear
URL fabricant
https://www.thomsonlinear.com
Numéro article fabricant
1PAM40MW0L2000
Description longue
Round Rail Assembly; Fully Supported; 40MM Shaft Diameter; 2000MM Shaft Length; 78MM Support Rail Width; 60MM Base to Shaft Center; SSETWNO-M40-XS; 1 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 176MM Length; 108MM Width; 77MM Height
Longueur d'arbre
78,74 Pouces | 2,000 Millimètres
Bloc de palier / Longueur de chariot
6,929 Pouces | 176 Millimètres
Diamètre de trou de montage
0,339 Pouces | 8,6 Millimètres
Distance centre d'orifices de montage
7,874 Pouces | 200 Millimètres
Diamètre d'arbre
1,575 Pouces | 40 Millimètres
Largeur du support de rail
3,071 Pouces | 78 Millimètres
Bloc de palier / Largeur de chariot
4,252 Pouces | 108 Millimètres
Bloc de palier / Hauteur de chariot
3,031 Pouces | 77 Millimètres
Base à centre de l'arbre
2,362 Pouces | 60 Millimètres
Longueur de course
71,811 Pouces | 1,824 Millimètres