Nom du Fabricant
THOMSON INDUSTRIES
Quantité d'achat minimale
N/A
Nom produit
Round Rail Assembly
Type produit
Fully Supported
Bloc de palier / Nombre de chariots
FNYBUTWNO-16A-XS
Nombre de blocs / chariots de palier
1
Nombre d'assemblage de rail de support
SRA-16-XS-SS
Matériau
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Stainless Steel Shaft
Autres caractéristiques
Open Twin Pillow Block | Self Aligning | Corrosion Resistant | 1/4 Inch Bolt
Catégorie - BDI
Round Rail Assemblies
Chaîne de mots-clés
Round Rail Linear
URL fabricant
https://www.thomsonlinear.com
Numéro article fabricant
1VA16HA0L24
Description longue
Round Rail Assembly; Fully Supported; 1" Shaft Diameter; 24" Shaft Length; 2.13" Support Rail Width; 1-3/4" Base to Shaft Center; FNYBUTWNO-16A-XS; 1 Bearing Block/Carriage; Bearing Block/Carriage: 6" Length; 3-1/4" Width; 2.19" Height
Longueur de course
18 Pouces | 457,2 Millimètres
Bloc de palier / Largeur de chariot
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres
Bloc de palier / Longueur de chariot
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Diamètre de trou de montage
0,28 Pouces | 7,112 Millimètres
Bloc de palier / Hauteur de chariot
2,19 Pouces | 55,626 Millimètres
Diamètre d'arbre
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Base à centre de l'arbre
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Largeur du support de rail
2,13 Pouces | 54,102 Millimètres
Distance centre d'orifices de montage
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Longueur d'arbre
24 Pouces | 609,6 Millimètres